| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729384 Herst.-Nr.: 502757 EAN/GTIN: 4058205030885 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502757 NEO5R_White_Box Window Box sportlich • leistungsstark Die NEO5R ist dank ihrer starken Lichtleistung und dem maßgeschneiderten, speziell entwickelten Lichtbild die perfekte Stirnlampe für Läufe im Dunkeln in städtischer Umgebung. Die Gewichtsverteilung sorgt dabei für perfekten Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum. Features wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für zusätzliche Sicherheit im Dunkeln. Der integrierte Akku wird per Magnetkontakt geladen. Um z.B. in Laufgruppen niemanden zu blenden, bietet der mitgelieferte Brustgurt eine weitere Befestigungsoption. Sehr leuchtstarkes, perfekt abgestimmtes Lichtbild für den Laufsport und andere schnelle Bewegungssportarten; leuchtet den Nah- und Fernbereich optimal aus Minimalistisches, ergonomisches Design mit Kabeltunnel für perfekten Sitz und Tragekomfort bei schnellen Aktivitäten Schwenkbarer Kopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels 360°-Sichtbarkeit dank rot blinkendem Rücklicht und reflektierendem Stirnband Schnelles und einfaches Aufladen des leistungsstarken Akkus per Magnetic Charge System mit Status-LED Hinweis: USB-C-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502757 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |