| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729372 Herst.-Nr.: 502717 EAN/GTIN: 4058205030083 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502717 NEO3_Black_Box Window Box sportlich • mit AAA-Batterien Mit der NEO3 kann der nächste Lauf im Dunkeln kommen! Die kompakte Stirnlampe glänzt mit einem hellen und maßgeschneiderten Lichtbild, das speziell für den Lauf- und Bewegungssport entwickelt wurde. Die Gewichtsverteilung der Stirnlampe sorgt dabei für perfekte Balance und Tragekomfort. Features wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für 360°-Sichtbarkeit und erhöhen damit aktiv die Sicherheit. Das überragende Preis-Leistungs-Verhältnis rundet das starke Gesamtpaket der NEO3 ab. Leuchtstarkes, perfekt abgestimmtes Lichtbild für den Laufsport und andere schnelle Bewegungssportarten; leuchtet den Nah und Fernbereich optimal aus Minimalistisches, ergonomisches Design mit Kabeltunnel für perfekten Sitz und Tragekomfort bei schnellen Aktivitäten Schwenkbarer Lampenkopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels 360°-Sichtbarkeit dank rot blinkendem Rücklicht und reflektierendem Stirnband Unkomplizierter Betrieb mit drei AAA-Batterien; integrierte Batteriestatus-LED Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502717 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |