Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER 502712 NEO1R_Black_Box Stirnlampe Temperature Control System


Menge:  Box  
Produktinformationen
LEDLENSER 502712 NEO1R_Black_Box Stirnlampe Temperature Control System
LEDLENSER 502712 NEO1R_Black_Box Stirnlampe Temperature Control System
Artikel-Nr.:
     1955-39976729368
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502712
EAN/GTIN:
     4058205029957
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LEDLENSER 502712 NEO1R_Black_Box Window Box ultraleicht • vielseitig Die NEO1R vereint konsequenten Minimalismus mit gezielter Power. Die ultrakompakte Stirnlampe passt in jede noch so kleine Tasche und bewährt sich als vielseitiger, sportlicher Begleiter in der Dunkelheit. Dank ihrem großartigem Lumen-pro-Gramm-Verhältnis und einem maßgeschneiderten Lichtbild für schnelle Aktivitäten ist sie viel mehr als ein reines Backup-Licht. Der moderne, technische Look, der schwenkbare Lampenkopf, das zusätzlich verfügbare Rotlicht und das praktische Magnetladesystem machen die NEO1R zur perfekten Stirnlampe für Aktivitäten, bei denen es auf minimales Gewicht kombiniert mit großem Leistungsumfang ankommt. Ultraleichte (39 g) und leistungsstarke (250 lm) Stirnlampe Perfektes Lichtbild für schnelle Bewegungssportarten mit kombiniertem Nah- und Fernlicht Zusätzliches Rotlicht als Signallicht und zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit Minimalistisches, reflektierendes Stirnband bietet hohen Komfort und zusätzliche Sicherheit Schnelles und einfaches Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System mit Status-LED Hinweis: USB-C-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
502712
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,51*
€ 42,26
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,75*
€ 41,35
pro Box
ab 5 Boxen
€ 31,91*
€ 37,97
pro Box
ab 10 Boxen
€ 30,82*
€ 36,68
pro Box
ab 20 Boxen
€ 29,77*
€ 35,43
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 24,94*
€ 29,68
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.