Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER 502324 NEO9R_Black_Box Stirnlampe Fusion Beam Temperature Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDLENSER 502324 NEO9R_Black_Box Stirnlampe Fusion Beam Temperature Control
LEDLENSER 502324 NEO9R_Black_Box Stirnlampe Fusion Beam Temperature Control
Artikel-Nr.:
     1955-39976729319
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502324
EAN/GTIN:
     4058205024167
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LEDLENSER 502324 NEO9R_Black_Box Window Box superhell • für Trailrunner Die NEO9R ist das absolute Kraftpaket unter den Trailrunning-Stirnlampen. Egal, ob querfeldein, bergauf oder bergab – dank ihrer extremen Leuchtkraft und Ausdauer ist die NEO9R eine echte Legende im Gelände. Das überragende Lichtbild sorgt dabei für eine maßgeschneiderte Ausleuchtung des Nah- und Fernbereichs in allen Situationen. Der besonders leistungsstarke, austauschbare Akku mit integriertem Rücklicht sitzt zur optimalen Gewichtsverteilung am Hinterkopf und lässt sich unkompliziert und schnell per Magnetkontakt aufladen. Extrem leistungsstarke Trailrunning-Stirnlampe mit herausragendem Lichtbild; mehrere Lichtquellen leuchten den Nah- und Fernbereich in jeder Situation optimal aus Ergonomisches Design mit abnehmbarem Überkopfband für perfekten Sitz und Tragekomfort bei schnellen Aktivitäten; mitgelieferter Brustgurt als zusätzliche Befestigungsoption Schwenkbarer Kopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels 360°-Sichtbarkeit dank rot blinkendem Rücklicht und reflektierendem Stirnband Extrem leistungsstarker, austauschbarer Akku; einfach aufladbar per Magnetladesystem mit Status-LED Hinweis: USB-C-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
502324
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.