Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDLENSER 502323 NEO5R_Black_Box Stirnlampe Fusion Beam Temperature Control


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDLENSER 502323 NEO5R_Black_Box Stirnlampe Fusion Beam Temperature Control
LEDLENSER 502323 NEO5R_Black_Box Stirnlampe Fusion Beam Temperature Control
Artikel-Nr.:
     1955-39976729318
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502323
EAN/GTIN:
     4058205024136
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LEDLENSER 502323 NEO5R_Black_Box Window Box sportlich • leistungsstark Die NEO5R ist dank ihrer starken Lichtleistung und dem maßgeschneiderten, speziell entwickelten Lichtbild die perfekte Stirnlampe für Läufe im Dunkeln in städtischer Umgebung. Die Gewichtsverteilung sorgt dabei für perfekten Tragekomfort, auch über einen längeren Zeitraum. Features wie das reflektierende Stirnband und das rot blinkende Rücklicht sorgen für zusätzliche Sicherheit im Dunkeln. Der integrierte Akku wird per Magnetkontakt geladen. Um z.B. in Laufgruppen niemanden zu blenden, bietet der mitgelieferte Brustgurt eine weitere Befestigungsoption. Sehr leuchtstarkes, perfekt abgestimmtes Lichtbild für den Laufsport und andere schnelle Bewegungssportarten; leuchtet den Nah- und Fernbereich optimal aus Minimalistisches, ergonomisches Design mit Kabeltunnel für perfekten Sitz und Tragekomfort bei schnellen Aktivitäten Schwenkbarer Kopf zur individuellen Justierung des Lichtkegels 360°-Sichtbarkeit dank rot blinkendem Rücklicht und reflektierendem Stirnband Schnelles und einfaches Aufladen des leistungsstarken Akkus per Magnetic Charge System mit Status-LED Hinweis: USB-C-Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
502323
Gewicht netto Kg:
0,115000
Gewicht brutto Kg:
0,115000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,13*
€ 50,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.