| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729245 Herst.-Nr.: 502190 EAN/GTIN: 4058205020787 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502190 P7R Signature Box brillant • vielseitig Eine P7R von Ledlenser ist immer auch ein Statement. Die P7R Signature ist die High-End-Variante dieser fast schon legendären Taschenlampe. Dafür sorgen ihre äußeren und inneren Werte, wie die satten 2000 Lumen im Boost. Dank hart-anodisierter Oberfläche und IP68-Schutz gegen Wasser und Staub ist die P7R Signature sagenhaft robust und beständig. Mit der zukunftsweisenden Smart Light Technology lassen sich die Lichtfunktionen der Lampe individuell programmieren. Der Mode Switch neben dem Frontschalter bietet dafür vier separate Schalterpositionen. Weitere schlagende Argumente für die P7R Signature sind das patentierte³ Advanced Focus System, die zusätzliche Rotlichtfunktion, das praktische Magnetladesystem und die natürliche Farbwiedergabe. Premium-Taschenlampenklassiker mit bis zu 2000 Lumen, zahlreichen bewährten Ledlenser-Technologien und besonders natürlicher Farbwiedergabe (CRI 80) Mode Switch zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology Rotes Zusatzlicht an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln Hart-anodisiertes Gehäusematerial für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion Bequemes Aufladen des Akkus mit Wandhalterung und Magnetic Charge System Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502190 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 94,12* | € 119,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,87* | € 146,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 117,56* | € 146,92* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 132,16* | € 164,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|