| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976729244 Herst.-Nr.: 502189 EAN/GTIN: 4058205020756 |
| |
|
| | |
| LEDLENSER 502189 P6R Signature Box ausgezeichnet • leistungsstark Überragende Helligkeit in einem schlanken und eleganten Gehäuse: die P6R Signature ist perfekt geeignet für jedes Outdoor-Abenteuer. Mit ihrer hart-anodisierten Oberfläche sowie Staub- und Wasserschutz (IP68) ist sie außergewöhnlich robust und beständig. Zahlreiche Features unterstreichen den High-End-Charakter der Lampe – zum Beispiel der Mode Switch, der vier frei belegbare Schalterpositionen bietet, ein zusätzliches seitliches Rotlicht, stufenloses Fokussieren und Dimmen sowie die Auswahl personalisierter Lichtfunktionen. Die praktische Wandhalterung mit Magnetladesystem erleichtert das Aufladen der Lampe. Leistungsstarke Premium-Taschenlampe mit zahlreichen bewährten Ledlenser-Technologien und besonders natürlicher Farbwiedergabe (CRI 80) Mode Switch zum direkten Zugriff auf personalisierte Lichtfunktionen dank Smart Light Technology Rotes Zusatzlicht an der Seite des Gehäuses, z.B. zum Erhalt der Nachtsichtfähigkeit im Dunkeln Hart-anodisiertes Gehäusematerial für zusätzlichen Schutz vor Verschleiß und Korrosion Bequemes Aufladen des Akkus mit Wandhalterung und Magnetic Charge System Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 502189 | Gewicht netto Kg: | 0,115000 | Gewicht brutto Kg: | 0,115000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 86,20* | € 109,71* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,92* | € 134,58* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 107,81* | € 134,58* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 120,57* | € 150,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|