Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 1868-40 HAFTNOTIZ-BÜCHLEIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet 1868-40 HAFTNOTIZ-BÜCHLEIN
Hazet 1868-40 HAFTNOTIZ-BÜCHLEIN
Artikel-Nr.:
     1955-39976728158
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1868-40
EAN/GTIN:
     4000896243747
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Hazet 1868-40 HAFTNOTIZ-BÜCHLEIN
Weitere Informationen:
Werksnummer:
1868-40
Länge netto mm:
82,00
Breite netto mm:
107,00
Höhe netto mm:
18,00
Gewicht netto Kg:
0,106000
Länge brutto mm:
82,00
Breite brutto mm:
107,00
Höhe brutto mm:
18,00
Gewicht brutto Kg:
0,106000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.