| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976727718 Herst.-Nr.: E-16586 EAN/GTIN: 0088381791236 |
| |
|
| | |
| Makita E-16586 Steckschlüssel-Set 14tlg. 1/2" Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | E-16586 | Werksnummer: | E-16586 | Länge netto mm: | 330,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 280,00 | Gewicht netto Kg: | 4,200000 | Länge brutto mm: | 330,00 | Breite brutto mm: | 80,00 | Höhe brutto mm: | 280,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 91,09* | € 112,58* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 91,72* | € 112,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,28* | € 113,22* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 98,13* | € 120,58* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 98,96* | € 122,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|