Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitecore Ventilator in grau mit Licht und Powerbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitecore Ventilator in grau mit Licht und Powerbank
Nitecore Ventilator in grau mit Licht und Powerbank
Nitecore Ventilator in grau mit Licht und Powerbank
Artikel-Nr.:
     1955-39976712506
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     148492
EAN/GTIN:
     6952506495436
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Powerbank
USB Akku
Nitecore Ventilator in grau mit Licht und Powerbank Der NEF10 von Nitecore ist ein multifunktionaler Ventilator mit LED-Licht und Powerbankfunktion. Der NEF10 kann stabil auf einem höhenverstellbaren und 360° drehbaren Dreibein (abnehmbar) aufgestellt oder, mittels Karabiner, aufgehängt werden. Er wird durch einen integrierten Akku betrieben. Dieser Akku wird über einen USB-C Anschluss geladen und hat eine Kapazität von 10000mAh. Der Akku kann gleichzeitig auch als Powerbank genutzt werden. Der NEF10 verfügt über 3 Drehzahlbereiche und ist extrem leise im Betrieb. Ebenfalls integriert ist eine Timer-Funktion (1h, 3h, 5h). Laufzeiten: Low - ca. 27 Stunden, MID - ca. 13 Stunden, High - ca- 8 Stunden. Der LED-Leuchtring kann in drei Helligkeitsstufen geschaltet werden und erreicht eine maximale Leuchtdauer von 100 Stunden. Lieferumfang: Nitecore NEF10, höhenverstellbares und 360° schwenkbares Dreibein, Karabiner, USB-C Ladekabel ultrakompakt und mobil minimaler Geräuschpegel abnehmbare Ventilatorhaube Timer-Funktion 3 einstellbare Stufen benutzerfreundliche LED Ringleuchte 3 Einsatzmöglichkeiten: stehend, in der Hand gehalten, aufgehängt 360° verstellbarer Kugelkopf verwendbar als PowerBank für Smartphones oder Tablets mit einer maximalen Ausgangsleistung von 10W Gefahrgut UN3480, Versand gem. SV188 ADR Technische Daten: Farbe: grau Breite (netto): 175 mm Höhe (netto): 345 mm Durchmesser (netto): 195 mm Nettogewicht: 560 g Energieversorgung: Li-Ion Akku VPE: Stück Ausgangsleistung: 4 Watt Enthaltenes Zubehör: USB-C Ladekabel, Karabiner Hersteller: SYSMAX Industry Co., Ltd. Hersteller- Art. Nr.: NC-NEF10-GRAU EAN-Nr.: 6952506495436
Weitere Informationen:
Werksnummer:
148492
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
244
3
Frei Haus
ab € 33,13*
€ 44,51*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 35,83*
€ 49,85*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.