Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0601081601 Wallscanner D-Tect 200 C 12 V L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 0601081601 Wallscanner D-Tect 200 C 12 V L-Boxx
Bosch 0601081601 Wallscanner D-Tect 200 C 12 V L-Boxx
Artikel-Nr.:
     1955-39976681963
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081601
EAN/GTIN:
     3165140988155
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Bosch 0601081601 Wallscanner D-Tect 200 C 12 V L-Boxx
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
0601081601
Werksnummer:
0601081601
Länge netto mm:
443,00
Breite netto mm:
362,00
Höhe netto mm:
155,00
Gewicht netto Kg:
0,690000
Gewicht brutto Kg:
3,552000
Ursprungsland:
MY
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 548,13*
€ 585,95*
6 Tage
103
Frei Haus
ab € 558,12*
€ 591,76*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 565,48*
€ 599,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 564,5505*
€ 600,4005*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 653,54*
€ 703,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,05*
€ 836,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,35*
€ 823,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,96*
€ 804,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,89*
€ 795,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,54*
€ 777,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601081600
ab € 492,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.