Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C, 1 x Akku, Ladegerät, Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     5417S-p4005589
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601081601
EAN/GTIN:
     3165140988155
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Bosch Ortungsgerät Wallscanner D-tect 200 C
Der Wallscanner für einzigartige Ergebnisse:
Höchstleistung und einfache Dokumentation.
Bosch Radar Technology und ein modernes User Interface für Präzision, höhere Sicherheit und eine klare Abbildung von georteten Objekten.
Flexibilität durch mehrere Ansichten bietet beste Ergebnisse in verschiedensten Situationen.
Screenshot-Funktion ermöglicht eine schnelle und einfache Dokumentation, Screenshots können über USB-C-Port und SD-Kartensteckplatz heruntergeladen werden.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Akku GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X)
  • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
  • USB-C-Kabel
  • Handschlaufe
  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Weitere Informationen:
Stromversorgung:
12 V-Li-Ion Akku
Hersteller:
Bosch
Schutzklasse:
IP 5X
Höhe:
155
Breite:
362
Länge:
443
Gewicht:
690
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Gewicht, ca.:
700
max. Ortungstiefe:
200
Akkuspannung:
12
Genauigkeit:
± 5
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Materialdetektor, Wallscanner, Wandscanner, bosch wallscanner, wallscanner, Bosch, Ortungsgerät, D-tect, 200, C,
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 532,151*
€ 574,591*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 558,57*
€ 597,21*
60 Tage
100
Frei Haus
ab € 560,80*
€ 603,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 565,05*
€ 605,10*
1 Tag
50
€ 14,50*
ab € 603,30*
€ 645,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,21*
€ 710,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,05*
€ 706,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,65*
€ 694,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,39*
€ 682,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,57*
€ 664,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601081600
ab € 480,853*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.