Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 360011 CONNEXIS Go • GTX low •Farbe: black-black 6.0 / 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 360011 CONNEXIS Go • GTX low •Farbe: black-black 6.0 / 39
HAIX 360011 CONNEXIS Go • GTX low •Farbe: black-black 6.0 / 39
HAIX 360011 CONNEXIS Go • GTX low •Farbe: black-black 6.0 / 39
Artikel-Nr.:
     1955-39976681731
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863611-6.0 / 39
EAN/GTIN:
     4044465468483
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe 39
freizeitschuhe

©Fotos: HAIX

Der weltweit erste Freizeitschuh mit Faszienstimulation. So bleibst Du aktiv und fit.

Obermaterial
Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial

Innenfutter
GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Es kann kein Wasser eindringen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberfl ächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.

HAIX® CONNEXIS® System
Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Smart Lacing System
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® FLEXLACE System
Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.

Sonstiges
Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen; durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an; Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich.
Weitere Informationen:
Werksnummer:
863611-6.0 / 39
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6.0 / 39
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 112,65*
€ 144,40*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,46*
€ 145,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,89*
€ 152,51*
10 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 132,23*
€ 162,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 145,18*
€ 172,76
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,37*
€ 167,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 135,48*
€ 161,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 124,47*
€ 148,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 114,46*
€ 136,21
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.