| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976681496 Herst.-Nr.: 860102-9.0 / 43 EAN/GTIN: 4044465467165 |
| |
|
| | |
| ©Fotos: HAIX
Obermaterial Mikrofaser/Textil Kombination
Innenfutter GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.
Einlage Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Waschbar bei 30 °C. Vorgeformter Fersenbereich sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. AIRFLOW Kanäle.
Laufsohle Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend.
HAIX® Anti Slip Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
Zwischensohle Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.
HAIX® Smart Lacing Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
HAIX® Dynaframe HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.
HAIX® Vario Wide Fit System Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.
Sonstiges Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenkel
Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 860102-9.0 / 43 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | Ursprungsland: | HR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 9.0 / 43 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 93,54* | € 118,01* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 89,73* | € 118,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,29* | € 126,03* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,37* | € 131,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,09* | € 143,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|