Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 330102 • BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX • low graphite-silver Gr.8.0 / 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 330102 • BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX • low graphite-silver Gr.8.0 / 42
HAIX 330102 • BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX • low graphite-silver Gr.8.0 / 42
HAIX 330102 • BLACK EAGLE Adventure 2.2 GTX • low graphite-silver Gr.8.0 / 42
Artikel-Nr.:
     1955-39976681494
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     860102-8.0 / 42
EAN/GTIN:
     4044465467141
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe
©Fotos: HAIX

Obermaterial
Mikrofaser/Textil Kombination

Innenfutter
GORE-TEX® Extended; wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen- und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Waschbar bei 30 °C. Vorgeformter Fersenbereich sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle
Aus Gummi, kraftstoffbeständig und hitzeresistent sowie kälteisolierend, nicht kreidend und selbstreinigend.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profilgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

HAIX® Smart Lacing
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhes an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® Dynaframe
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

HAIX® Vario Wide Fit System
Durch 3 verschiedene Einlegesohlen kann der Schuh in der Weite individuell angepasst werden. Die rote Einlage (medium) wird mit dem Schuh geliefert. Eine Einlegesohle in Gelb (wide) und Blau (narrow) muss separat bestellt werden.

Sonstiges
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung, Bungee Schnürsenkel

Weitere Informationen:
Werksnummer:
860102-8.0 / 42
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8.0 / 42
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 94,19*
€ 117,87*
3 Tage
1
€ 4,95*
ab € 90,16*
€ 118,33*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,12*
€ 125,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,97*
€ 131,32*
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 118,20*
€ 143,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 125,89*
€ 149,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 124,93*
€ 148,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 115,97*
€ 138,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 105,29*
€ 125,30
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.