Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 131301-940 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 131301-940 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL S
Fristads Kansas 131301-940 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL S
Fristads Kansas 131301-940 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL S
Artikel-Nr.:
     1955-39976654968
Hersteller:
     FRI
Herst.-Nr.:
     131301-940
EAN/GTIN:
     7322303027052
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
damen-sweatshirt xxl
Fristads Kansas 131301-940 Calcium Polartec® Power Stretch Hoodie Damen Gr.2XL Schwarz
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
131301-940
Werksnummer:
131301-940-2XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Schwarz
Groesse:
2XL
Weitere Suchbegriffe: damen sweatshirt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,17*
€ 121,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.