Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 16671-45 jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 16671-45 jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 Gr. 45
Jori 16671-45 jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 Gr. 45
Jori 16671-45 jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-39976605777
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     16671-45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mokassin
Slipper
slipper schwarz
slipper
JORI Sicherheitsschnürstiefel jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3Der leder- und metallfreie S3-Sicherheitsschnürstiefel jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3 von Jori by ELTEN schützt die Füße mit einer Zehenschutzkappe aus Kunststoff sowie einer metallfreien Durchtritthemmung. Gleichzeitig sorgen das Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und das atmungsaktive Textilfutter für eine angenehmes Schuhklima. Die SRC-zertifizierte Laufsohle jo_MONO aus PU ist sehr leicht und dämpft jeden Schritt. Verfügbar ist der ESD-fähige Stiefel in den Größen 36 bis 48. Ausstattung - jo_CLEAN Slipper black Mid ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16671-45
Werksnummer:
16671-45
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Weitere Suchbegriffe: slipper s3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 58,66*
€ 69,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,52*
€ 69,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,26*
€ 66,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,81*
€ 65,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,40*
€ 62,36
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.