Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jori 16661-40 jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Jori 16661-40 jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 Gr. 40
Jori 16661-40 jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 Gr. 40
Jori 16661-40 jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-39976605759
Hersteller:
     Jori
Herst.-Nr.:
     16661-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatik-Schuhe
Antistatikschuhe
Antistatische Schuhe
ESD Schuhe
JORI Sicherheitsschnürstiefel jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3Der SRC-zertifizierte S3-Sicherheitsschnürstiefel jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3 von Jori by ELTEN besteht aus strapazierfähiger hydrophobierter Mikrofaser. Dieses Material sorgt zusammen mit dem atmungsaktiven Textilinnenfutter für ein allzeit gutes Klima im Schuh. Für umfangreichen Schutz sorgen indes eine Zehenschutzkappe aus Kunststoff und die metallfreie Durchtritthemmung. Die leichte Laufsohle jo_MONO aus Mono-PU wirkt rutschhemmend und bietet gute Dämpfungseigenschaften. Der metall- und lederfreie Stiefel ist im Größengang 36 bis 48 verfügbar. Ausstattung - jo_CLEAN Slipper white Mid ESD S3:Obermaterial: Hydrophobierte MikrofaserInnenfutter: Atmungsaktives TextilfutterGeschlossene LascheGanzflächige EinlegesohleMetallfreier DurchtrittschutzMONO-PU Sohle jo_MONOKunststoffkappeMetall- und lederfreie AusstattungEN ISO 20345 S3 SRC, Form B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
16661-40
Werksnummer:
16661-40
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Sicherheitsschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,80*
€ 71,16
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,01*
€ 63,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 44,64*
€ 53,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.