| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976585015 Herst.-Nr.: SXE.4GRPFOR EAN/GTIN: 3662424159152 |
| |
|
| | |
| Facom SXE.4GRPFOR Ausdreher OGV 4 S2 Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben Länge: 70 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SXE.4GRPFOR | Werksnummer: | SXE.4GRPFOR | Länge netto mm: | 7,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,003000 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubenausdreher - Mutternsprenger |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,69* | € 26,23* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 18,66* | € 26,23* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,27* | € 34,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,59* | € 35,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|