Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNEX® 5314_40 RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/blau<br


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RUNNEX® 5314_40 RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/blau<br
RUNNEX® 5314_40 RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/blau<br
RUNNEX® 5314_40 RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/blau<br
Artikel-Nr.:
     1955-39976562726
Hersteller:
     Runnex
Herst.-Nr.:
     5314
EAN/GTIN:
     4062899056847
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
RUNNEX® 5314_40 RUNNEX® S3 ESD-Sicherheitsschnürstiefel TeamStar schwarz/blau

Der RUNNEX® TeamStar S3-Schnürstiefel mit ESD-Ausstattung, ein Modell der RUNNEX® activeBumper Serie der neuesten Generation. Er gefällt durch zeitlose Optik und hervorragenden Tragekomfort. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage, natürlich EN 20345:2011 geprüft. Das hydrophobierte Glattleder und das abriebfeste Spitzenschutzmaterial bieten optimalen Schutz. Das AIRSTREAM-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material sorgen für ein perfektes Schuhklima. Die S3-Schnürstiefel haben eine stabile Alu-Protection Kappe integriert zum Schutz der Zehen. Das Highlight aber ist die 2-Dichten PU/PU-Sohle mit RUNNEX® activeBumper, Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK. RUNNEX® activeBumper garantiert beste Dämpfungseigenschaften sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Der VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK hat eine deutlich höhere Energierückgabe als vergleichbare Materialien und man ist auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5314 vermittelt ein angenehm, leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller, passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitsschnürstiefel sind mit einer ganzflächigen Einlegesohle aus Poliyou® ausgestattet. Verfügbar sind diese Highlights der RUNNEX®-Kollektion in den Größen 36-48. Der Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
5314
Werksnummer:
5314-40
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz/blau
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 71,00*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 54,29*
€ 71,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,97*
€ 73,77*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 69,99*
€ 83,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,46*
€ 79,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,49*
€ 76,74
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,29*
€ 64,61
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.