Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 340017 Gr.12.0 / 47 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus N


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HAIX 340017 Gr.12.0 / 47 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus N
HAIX 340017 Gr.12.0 / 47 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus N
HAIX 340017 Gr.12.0 / 47 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus N
Artikel-Nr.:
     1955-39976513093
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863417-12.0 / 47
EAN/GTIN:
     4044465361111
Suchbegriffe:
Halbschuhe
Bergstiefel
Freizeitstiefel
Trekkinghalbschuhe
Gr.12.0 / 47 HAIX 340017 BLACK EAGLE Nature GTX low leichter Outdoorschuh aus Nubukleder (flach) ©Fotos: HAIX

Obermaterial
Nubukleder, 1,6– 1,8 mm

Innenfutter
GORE-TEX® Extended; 3-lagiges GORETEX ® Laminat, wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort, insbesondere für flexiblen Wechseleinsatz im Innen und Aussenbereich und bei wärmeren Temperaturen.

Einlage
Komfortabel, dämpfend, feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für gute Dämpfung und Fußführung. „AIRFLOW“ Kanäle.

Laufsohle
Aus Gummi, öl-, benzin- und hitzeresistent sowie kälteisolierend gem. EN ISO 20347:2012, nicht kreidend und selbstreinigend.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain auch bei Kälte, durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

Zwischensohle
Elastische Zwei-Schichten-PU Zwischensohle, leicht, dämpfend. Stabilisierungszone für die optimale Druckverteilung bei Geländeunebenheiten.

Dynaframe
HX-Designelement aus zug- und reißfestem PU-Material. Es umfasst den Mittelfußbereich perfekt und überträgt den Zug der Schnürelemente. Die Fersenspange stabilisiert den Rückfuß.

Stabilizer
Asymmetrischer PU-Einsatz zur Stabilisierung der Ferse.

Sonstiges
Geringes Gewicht, geschlossenes Schnürsystem, zusätzlicher Spitzenschutz, metallfrei, sehr rutschfeste Sohle bei Nässe und Kälte, dauerhaft gute Dämpfung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863417-12.0 / 47
Werksnummer:
863417-12.0 / 47
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Produktart:
Outdoorschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 122,53*
€ 157,63*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 124,77*
€ 158,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,24*
€ 163,92*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 158,50*
€ 188,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 153,02*
€ 182,09
pro Paar
ab 5 Paar
€ 145,36*
€ 172,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,15*
€ 163,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 124,77*
€ 148,48
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 62,385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.