Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HRXS220A, Pro FM Radio Gehörschutz, schwarz,mit Kopfbügel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
3M HRXS220A, Pro FM Radio Gehörschutz, schwarz,mit Kopfbügel
3M HRXS220A, Pro FM Radio Gehörschutz, schwarz,mit Kopfbügel
Artikel-Nr.:
     1955-39976512468
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     760046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzradio
Helm Radio
3m gehörschutzradio
gehörschutzradio
HRXS220A, Pro FM Radio Gehörschutz, schwarz,mit Kopfbügel 3M™ PELTOR™ WorkTunes™ Pro Headset
mit eingebautem FM-Radio mit Sendersuche
CE Zertifizierung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
760046
Werksnummer:
760046
Gewicht brutto Kg:
13,400000
Ursprungsland:
SE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 751,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 75,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 866,98*
€ 1.031,7062
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 854,89*
€ 1.017,3191
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 819,89*
€ 975,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 791,92*
€ 942,3848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 751,56*
€ 894,3564
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.