Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRISTADS 129825 T-Shirt 7520 GRK Gr. XL Marineblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRISTADS 129825 T-Shirt 7520 GRK Gr. XL Marineblau
FRISTADS 129825 T-Shirt 7520 GRK Gr. XL Marineblau
FRISTADS 129825 T-Shirt 7520 GRK Gr. XL Marineblau
Artikel-Nr.:
     1955-39976503081
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     129825-540
EAN/GTIN:
     7322303128018
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
FRISTADS 129825 T-Shirt 7520 GRK Gr. XL Marineblau
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
129825-540
Werksnummer:
129825-540-XL
Länge netto mm:
170,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
60,00
Gewicht netto Kg:
0,800000
Länge brutto mm:
170,00
Breite brutto mm:
60,00
Höhe brutto mm:
60,00
Gewicht brutto Kg:
0,200000
Ursprungsland:
LA
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Marineblau
Groesse:
XL
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
113
€ 5,99*
ab € 21,55*
€ 29,43*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,07*
€ 37,48*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
129825-540
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.