| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976499372 Herst.-Nr.: 863604-UEG-14.0 / 50 EAN/GTIN: 4044465449604 |
| |
|
| | |
| HAIX 360004 CONNEXIS Go •GTX low black-silver • Freizeitschuh mit Faszienstimulation ©Fotos: HAIX
Obermaterial Hoch atmungsaktives Textil/Mikrofasermaterial
Innenfutter GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Es kann kein Wasser eindringen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort.
Einlage Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. Perfect-Fit Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C.
HAIX® Absorption Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab.
Durable Sole Gummimischung für lange Lebensdauer.
Sohle Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberfl ächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.
HAIX® CONNEXIS® System Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren.
HAIX® Anti Slip Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.
HAIX® Smart Lacing System Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.
HAIX® FLEXLACE System Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.
Sonstiges Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen; durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an; Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 863604-UEG-14.0 / 50 | Werksnummer: | 863604-UEG-14.0 / 50 | Gewicht netto Kg: | 2,200000 | Gewicht brutto Kg: | 2,200000 | Ursprungsland: | Kroatien | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 14.0 / 50 | Produktart: | Freizeitschuh |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 137,11* | € 172,79* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 131,11* | € 174,65* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 138,03* | € 174,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|