Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 350001 CONNEXIS Go •GTX LTR low • Freizeitschuh 15.0 / 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 350001 CONNEXIS Go •GTX LTR low • Freizeitschuh 15.0 / 51
HAIX 350001 CONNEXIS Go •GTX LTR low • Freizeitschuh 15.0 / 51
HAIX 350001 CONNEXIS Go •GTX LTR low • Freizeitschuh 15.0 / 51
Artikel-Nr.:
     1955-39976499273
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     863501-UEG-15.0 / 51
EAN/GTIN:
     4044465447488
Suchbegriffe:
Freizeitschuhe
freizeitschuhe 51
freizeitschuhe
HAIX 350001 CONNEXIS Go •GTX LTR low • Freizeitschuh mit Faszienstimulation ©Fotos: HAIX

Obermaterial
Waterproof Leder (1,6 – 1,8 mm), hydrophobiert, atmungsaktiv

Innenfutter
GORE-TEX®: wasserdicht und hoch atmungsaktiv. Es kann kein Wasser eindringen und Schweiß entweicht in Form von Wasserdampf. Abriebfester Futterstoff mit höchstem Klimakomfort.

Einlage
Komfortabel, dämpfend und feuchtigkeitsableitend. Separate Fersenschale sorgt für eine gute Fußführung. „Perfect-Fit“ Markierung für eine optimale Überprüfung der korrekten Schuhgröße. Waschbar bei 30°C.

HAIX® Absorption
Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist. Die PU-Zwischensohle Energy Return nimmt bei jedem Schritt die Energie des Trägers auf und gibt sie wieder ab.

Durable Sole
Gummimischung für lange Lebensdauer.

Sohle
Extrem hohe Rutschfestigkeit bei gleichzeitig geringem Verschleiß durch besonderen Gummi und innovative Sohlenkonstruktion. Lamellen und speziell abgeschrägte Sohlenelemente bieten optimalen Grip sowie hohe Agilität und stabilen Halt auf glatten und nassen Oberfl ächen. Ein leichter PU-Dämpfungskeil sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte, kraftstoffbeständig und nicht kreidend.

HAIX® CONNEXIS® System
Durch Zug am Faszien-Tape werden die Faszien in der Fußsohle permanent leicht stimuliert, um negative Auswirkungen auf den Bewegungsapparat zu reduzieren und die Leistungsfähigkeit zu erhalten. Anatomischer Leisten unterstützt die natürliche Funktion der Füße. Die Einlegesohle ist mit Noppen versehen, die der Struktur und Funktion eines Faszienballs entsprechen und die Plantarfaszie während der Gehbewegung stimulieren.

HAIX® Anti Slip
Sehr gute Haftung auf unterschiedlichem Terrain durch die Profi lgestaltung und den verwendeten Spezialgummi.

HAIX® Smart Lacing System
Leichtgängige und druckfreie Anpassung des Schuhs an den Fuß, Schnellverschluss und Schnürsenkeltasche.

HAIX® FLEXLACE System
Elastische Schnürsenkel für leichteres An- und Ausziehen und noch bessere Anpassung an den Fuß.

Sonstiges
Geringes Gewicht, metallfrei, weicher Schaftabschluss für angenehmes Ein- und Ausschlüpfen; durch GORE® Stretch Laschenkonstruktion passt sich der Schuh individuell dem Fuß im Ristbereich an; Kunststoffhinterkappe für Stabilität im Fersenbereich.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
863501-UEG-15.0 / 51
Werksnummer:
863501-UEG-15.0 / 51
Gewicht netto Kg:
2,200000
Gewicht brutto Kg:
2,200000
Ursprungsland:
HR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
15.0 / 51
Produktart:
Freizeitschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,80*
€ 224,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,33*
€ 213,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,29*
€ 200,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.