Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1113913 DBI-SALA® ExoFit™ NEX4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1113913 DBI-SALA® ExoFit™ NEX4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL
1113913 DBI-SALA® ExoFit™ NEX4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL
1113913 DBI-SALA® ExoFit™ NEX4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL
Artikel-Nr.:
     1955-39976498999
Hersteller:
     DBI-SALA
Herst.-Nr.:
     500008
EAN/GTIN:
     3660570027349
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt
1113913 DBI-SALA® ExoFit™ NEX4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL
1113913 DBI-SALA® ExoFit™, 4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe XL, NEX - Tech-Lite™ brustseitige, rückseitige Auffangösen und Halte-ösen, stehender rückwärtiger D-Ring , Revolver™ vertikale Einstellmöglichkeit am Körper, Duo-Lok™ automatischer Schnellverschluss mit Einstellmöglichkeiten an den Beinen und im Brustbereich, ausgestattet mit i-Safe™, Hybrid Komfortpolster für Beine und Schultern, Traumaschlingen zur Entlastung
Farbe: grau/blau, EN361:2002 / EN358:1999, Material: Polyester/Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
500008
Werksnummer:
500008
Gewicht netto Kg:
2,920000
Gewicht brutto Kg:
2,920000
Ursprungsland:
Slowakische Republik
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,90*
€ 431,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,95*
€ 428,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,85*
€ 403,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,51*
€ 388,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.