| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976498996 Herst.-Nr.: 500005 EAN/GTIN: 3660570027318 |
| |
|
| | |
| 1113910 DBI-SALA® ExoFit™ NEX4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe S 1113910 DBI-SALA® ExoFit, 4 Punkt Auffanggurt mit Haltegurt Größe S, NEX - Tech-Lite brustseitige, rückseitige und Halte-Auffangösen, stehender rückwärtiger D-Ring, Revolver vertikale Einstellmöglichkeit am Körper, Duo-Lok automatischer Schnellverschluss mit Einstellmöglichkeiten an den Beinen und im Brustbereich, ausgestattet mit i-Safe, Hybrid Komfortpolster für Beine und Schultern, Traumaschlingen zur Entlastung Farbe: grau/blau, EN361:2002 / EN358:1999, Material: Polyester/Stahl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 500005 | Werksnummer: | 500005 | Gewicht netto Kg: | 2,750000 | Gewicht brutto Kg: | 2,750000 | Ursprungsland: | Slowakische Republik | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Auffanggurt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |