| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976495635 Herst.-Nr.: 3418 EAN/GTIN: 4031301059646 |
| |
|
| | |
| 4PROTECT® 3418 Gr. 5XL 4PROTECT® Warnschutz-Softshellwendejacke RENO leuchtgelb/schwarz Extrem wandelbar. Die Wendejacke RENO bietet einerseits alles, was eine Warnschutzjacke auszeichnet, andererseits eine schwarze Variante in einem unauffälligen, modernen Design. Zudem können die Ärmel abgezippt und die Jacke auch als Weste getragen werden. Mehr Flexibilität geht nicht! Segmentierte, auflaminierte Reflexstreifen laufen um Körper und Ärmel sowie über die Schulterpartien (Hosenträgerreflexstreifen). Eine innovative Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes und sehr gute Atmungsaktivität. Das Ripstop-Gewebe ist robust, strapazierfähig und damit besonders langlebig. RENO ist zusätzlich mit allen 4PROTECT® Warn-/Wetterschutzjacken kombinierbar. Wie man es auch dreht und wendet: Die Jacke ist und bleibt ein hochfunktionales Multitalent. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3418 | Werksnummer: | 3418-5XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtgelb/schwarz | Groesse: | 5XL | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,01* | € 74,61* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,46* | € 93,74* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 76,26* | € 98,68* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,66* | € 99,59* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,67* | € 142,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|