|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1955-39976495477 Herst.-Nr.: 3322 EAN/GTIN: 4031301055242 |
| |
|
|  |  |
 | 4PROTECT® 3322 Gr. 3XL 4PROTECT® Softshellweste IDAHO schwarz Eine Weste mit Funktion. IDAHO trägt sich besonders angenehm durch die Verbindung von elastischem Gewebe mit einer körpernahen Schnittform. Die wärmende Fleeceinnenseite und das verlängerte Rückenteil schützen den Körper vor Auskühlung, die eingearbeitete Funktionsmembran garantiert eine hohe Wasserdichtigkeit des Gewebes bei gleichzeitig guter Atmungsaktivität. Hochwertige Materialien machen sie robust gegen Ein- und Weiterreißen sowie das Abstoßen der Saumkante. Dank der Möglichkeit zum Einzippen in diverse Außenjacken bietet sie sowohl für die Übergangszeit als auch für kalte Jahreszeit einen echten Mehrwert. Mehrere Taschen und eine aufwendige Innenverarbeitung erhöhen die Alltagstauglichkeit zusätzlich. Weitere Informationen:  |  | HerstellerNr: | 3322 | Werksnummer: | 3322-3XL | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3XL | Produktart: | 4PROTECT® Softshellweste IDAHO |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 1955 | |  | |  |  | € 5,99* | ab € 27,44* | € 37,77* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 31,58* | € 43,78* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,17* | € 45,35* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 36,49* | € 48,58* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 44,45* | € 58,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1955 |  | Versand: Lager 1955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* |  | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|