| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976479225 Herst.-Nr.: JL.DBOX1PB EAN/GTIN: 3148519154467 |
| |
|
| | |
| Facom JL.DBOX1PB Steckschluessel-Set 3/8Z D-Box 6-Kant Produktstärken:|Festigkeit: Verschlüsse und Scharnierachsen aus Metall|Steife Rahmenkonstruktion aus PCPBT-Polymermaterial: besonders stoßfest und chemikalienbeständig|„Soft“-Bereiche aus dämpfendem, thermoplastischem Elastomer: Schutz vor Stößen und Kratzern für das Arbeitsumfeld|Zeitersparnis: Schnelles Erkennen der Steckschlüsselabmessungen bei geöffnetem bzw. geschlossenem Kasten|Die Steckschlüssel sind fest in ihrer jeweiligen Aufnahme fixiert|Das Konzept „Detection BOX“ ermöglicht eine Bestandsaufnahme, selbst bei geschlossener Box|Der Anwender kann direkt mit einem Blick erkennen ob Werkzeuge fehlen. Sei es bevor er zu einem Arbeitsplatz aufbricht oder bevor er nach verrichteter Arbeit seinen Platz verlassen will|Diese Box erfüllt somit die FOD (Foreign Object Damage) Richtlinen der Industrie|Erkennen fehlender Werkzeuge = erhöhte Sicherheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | JL.DBOX1PB | Werksnummer: | JL.DBOX1PB | Gewicht netto Kg: | 1,925000 | Gewicht brutto Kg: | 1,925000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | „Junior"-Serie 3/8" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, knarrenkasten facom 3/8", bit satz, bit-satz 17-tlg |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 128,09* | € 157,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,00* | € 157,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,87* | € 170,20* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 135,75* | € 182,43* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,87* | € 209,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|