Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALTESEIL POSITIONIERUNG, KRATOS® Gr. FA 40 906 50, 5M LANG, EN358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HALTESEIL POSITIONIERUNG, KRATOS® Gr. FA 40 906 50, 5M LANG, EN358
HALTESEIL POSITIONIERUNG, KRATOS® Gr. FA 40 906 50, 5M LANG, EN358
Artikel-Nr.:
     1955-39976414526
Hersteller:
     KRATOS
Herst.-Nr.:
     4450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
halteseil en 358
halteseil
halteseil 5m
HALTESEIL POSITIONIERUNG, KRATOS® Gr. FA 40 906 50, 5M LANG, EN358 Verbindungsmittel aus Kernmantelseil zur Arbeitsplatzpositionierung mit Stahl-Seilkürzer für stufenlose Einstellung• max. Länge : 5 m• inkl. 1x Stahl-Karabiner mit Schraubverschluss und 1x Stahl-Karabiner mit doppelt wirkendem Automatikverschluss• 12 mm Durchmesser Polyamid Kernmantelseil• abriebfeste Kausche um die Schlaufen vor Abrieb durch die Metallkomponenten zu schützen• mit widerstandsfähiger transparenter Hülle über den vernähten Enden, die nicht nur die Vernähungen schützt, sondern auch die optische Kontrolle der Vernähungen ermöglicht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4450
Werksnummer:
4450
Gewicht netto Kg:
1,400000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.