| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976414230 Herst.-Nr.: 22493-158 EAN/GTIN: 4025888376258 |
| |
|
| | |
| RIKUS TWILL-KINDERLATZHOSE Gr.158/164 CRAFTLAND® GRAU/SCHWARZ Obermaterial: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 245 g/m²Farbe: grau/schwarzGrößen: 98/104-158/164• leichtes und bequemes Twillgewebe• neon grün abgesetzte Nähte und Kontrasteinsätze• Reflexpaspeln vorne und hinten• strapazierfähige Dreifachnähte für lange Haltbarkeit• verstellbare Taille mit Gummizug und elastischen Einsätzen• breiter vorgenähter Saum. Saumverlängerung um 3 cm ohne nähen möglichTaschen:• 1 Latztasche• 2 Seitentaschen• 2 Oberschenkeltaschen• 2 Gesäßtaschen, 1 mit Patte• 1 Zollstocktasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22493-158 | Werksnummer: | 22493-158 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 158/164 | Produktart: | Latzhose |
|
| | |
| | | |
| |