Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAIX 905005 Gr. 200 cm Schnürsenkel schwarz-braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAIX 905005 Gr. 200 cm Schnürsenkel schwarz-braun
HAIX 905005 Gr. 200 cm Schnürsenkel schwarz-braun
Artikel-Nr.:
     1955-39976402486
Hersteller:
     HAIX Group
Herst.-Nr.:
     860017-200 CM
EAN/GTIN:
     4044465271632
Suchbegriffe:
Flachsenkel
Kordelsenkel
Schnürsenkel
schnürsenkel schwarz 200 cm
860017-200 cm HAIX 905005 • Schnürsenkel schwarz-braun •

©Fotos: HAIX
Austauschbare Schnürsenkel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
860017-200 CM
Werksnummer:
860017-200 CM
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
0,000100
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
200 cm
Produktart:
Schnürsenkel
Weitere Suchbegriffe: flachsenkel, flachsenkel 200cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.