Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 654101 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 654101 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, G
MAS 654101 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, G
Artikel-Nr.:
     1955-39976367225
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     654101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandfalldämpfer
Fallbegrenzer
Falldämpfer
Falldämpferleine
MAS 654101 Bandfalldämpfer-VerbindungsmittelTyp BFD-Twin, gepr. n. DIN-EN 354, Gurtband 27 mm, 1 m langHaken MAS 51 + MAS 65SONDERANFERTIGUNG -kein Umtausch möglich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
654101
Werksnummer:
654101
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.