Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 42001-KU Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 42001-KU Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5
MAS 42001-KU Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5
Artikel-Nr.:
     1955-39976367024
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     42001-KU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Set
Absturzsicherungsset
Auffangset
Absturzsicherung Glasreinigung
MAS 42001-KU Gerüstbauset gepr. n. DIN-EN 363 bestehend aus:1x Auffanggurt MAS 5 Var. B3 (1005016)1x BFD 5, 2,0m, SK-Seil (674102)1x Kunststoffkoffer, schwarz (51219)1x Anleitung Gerüstbauset
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
42001-KU
Werksnummer:
42001-KU
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Auffanggurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,90*
€ 140,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.