Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 31803 mitl. Auffanggerät MAS SK 12Kernmantelseil - 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAS 31803 mitl. Auffanggerät MAS SK 12Kernmantelseil - 3 m
MAS 31803 mitl. Auffanggerät MAS SK 12Kernmantelseil - 3 m
Artikel-Nr.:
     1955-39976366865
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     31803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
auffanggerät mas
auffanggerät
MAS 31803 mitl. Auffanggerät MAS SK 12Kernmantelseil - 3 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
31803
Werksnummer:
31803
Gewicht netto Kg:
1,900000
Gewicht brutto Kg:
1,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,85*
€ 81,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.