| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976328278 Herst.-Nr.: 146635 EAN/GTIN: 6952506494002 |
| |
|
| | |
| Nitecore Powerbank NPB1 NC-NPB1 wasserdicht 5000mAh Die Nitecore NPB1 ist eine nach IP68 wassergeschütze Powerbank mit 5000 mAh. Extrem kompakt und für alle Outdooraktivitäten bestens geeignet. Sie ist Quickcharge fähig und hat eine maximale Ausgangsleistung von 18W. Aufladung erfolgt über Micro-USB-Anschluss. Lieferumfang: Nitecore NPB1, Micro-USB-Kabel Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 146635 | Werksnummer: | 146635 | Gewicht netto Kg: | 0,105000 | Gewicht brutto Kg: | 0,105000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 24,94* | € 34,23* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,21* | € 38,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 27,60* | € 38,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|