| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976328172 Herst.-Nr.: 146284 EAN/GTIN: 6952506405909 |
| |
|
| | |
| Nitecore LED-Taschenlampe TM39 Lite NC-TM39LITE - OLED Display - Linse aus Mineralglas - Gehäuse aus Luftfahrt- Aluminium - HAIII hartanodisiert - wasserdicht gemäß IP68 Leuchtmittel: SBT-90 GEN2 Cree-LED Gehäuse: Aluminium Farbe: Schwarz Enthaltenes Zubehör: Ladegerät 230 V Enthaltenes Zubehör: Tragegurt Enthaltenes Zubehör: Ersatzdichtring Lichtfarbe: weiß Lichtstärke Turbo: 5200 Lumen (Li-Ion) Lichtstärke High: 2000 Lumen (Li-Ion) Lichtstärke Medium: 800 Lumen (Li-Ion) Lichtstärke Low: 200 Lumen (Li-Ion) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 146284 | Werksnummer: | 146284 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Taschenlampe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |