| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976328092 Herst.-Nr.: 146026 EAN/GTIN: 4010425956291 |
| |
|
| | |
| 2GO KFZ-Ladegerät für USB & Micro USB 795629 12V/24V Output 5V 2400mA schwarz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 146026 | Werksnummer: | 146026 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 6,47* | € 9,53* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 6,85* | € 10,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|