| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976327379 Herst.-Nr.: 143230 EAN/GTIN: 6952506491285 |
| |
|
| | |
| Nitecore Tactical Holster NCP30K NC-NCP30K Farbe: Khaki Das NCP30 von Nitecore in der Farbe Khaki ist ein universelles und Molle kompatibles Cordura Holster. Das NCP30 eignet sich besonders für eine Vielzahl von Taschenlampen aber auch für Multitools oder Magazine. In einer flexiblen Seitenlasche kann noch ein Tactical Pen oder eine Stiftlampe mitgeführt werden. Maße: ca. 14 cm x 5 cm x 4,5 cm Material: INVISTA Cordura 1000D Schnellanbringung an Gürtel oder Molle Systemen kann offen oder geschlossen getragen werden wasserabweisend elastische Riemen sorgen für festen Sitz des Inhalts und hemmen die Geräuschbildung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 143230 | Werksnummer: | 143230 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,17* | € 16,49* | | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 5,90* | ab € 16,85* | € 22,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|