| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976289991 Herst.-Nr.: D-62549 EAN/GTIN: 0088381498180 |
| |
|
| | |
| Makita D-62549 Klett-Schwamm blau 125 mm 125 mm • mittelporig • blau Glatter, mittelporiger Polierschwamm mit Klettaufnahme für ebene Oberflächen in blau Offenporiger Polierschwamm für bessere Hitze- und Poliermittelverteilung. Die Schaumstoffdicke beträgt 30 mm, der blaue Polierschwamm mit 125 mm Durchmesser eignet sich für Standard-Poliervorgänge, zum Ausarbeiten von Kratzern und zur Auffrischung des Lackes. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | D-62549 | Werksnummer: | D-62549 | Länge netto mm: | 190,00 | Breite netto mm: | 160,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Länge brutto mm: | 190,00 | Breite brutto mm: | 160,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Klett-Schwamm Blau 125mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,78* | € 7,07* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 4,74* | € 7,08* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,05* | € 7,44* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 4,97* | € 7,48* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 8,17* | € 11,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|