Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

84910-001 Farbe: gelb / yellow LDPE ABFALLSACK 110 x 70 CM - TYP 60 - 120l L


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
84910-001 Farbe: gelb / yellow LDPE ABFALLSACK 110 x 70 CM - TYP 60 - 120l L
84910-001 Farbe: gelb / yellow LDPE ABFALLSACK 110 x 70 CM - TYP 60 - 120l L
Artikel-Nr.:
     1955-39976289960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84910-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
84910-001 Gr.Farbe: gelb / yellow LDPE ABFALLSACK 110 x 70 CM - TYP 60 - 120l LDPE ABFALLSACK 120l 110 x 70 CM TYP 60 33µ GELB Abfallentsorgung für voluminöse Abfälle. * Vielseitig einsetzbar, bspw. in Handel, Büro und Gewerbe * Material = LDPE * TYP 60 * Maße = 110 x 70 cm * 25 Stk. pro Rolle * Volumen = ca. 120l
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84910-001
Werksnummer:
84910-001
Gewicht netto Kg:
1,140000
Gewicht brutto Kg:
1,140000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.