Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1153690400 Komp. Stromverteiler BSV 3-32A / TPE 2m H07RN-F5G4.0 CEE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1153690400 Komp. Stromverteiler BSV 3-32A / TPE 2m H07RN-F5G4.0 CEE
BRENNENSTUHL 1153690400 Komp. Stromverteiler BSV 3-32A / TPE 2m H07RN-F5G4.0 CEE
BRENNENSTUHL 1153690400 Komp. Stromverteiler BSV 3-32A / TPE 2m H07RN-F5G4.0 CEE
Artikel-Nr.:
     1955-39976267382
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153690400
EAN/GTIN:
     4007123654499
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE Stromverteiler
brennenstuhl cee stromverteiler
cee stromverteiler
Brennenstuhl 1153690400 Komp. Stromverteiler BSV 3-32A / TPE 2m H07RN-F5G4.0 CEE32A+2x16A, 4x230V Der kompakte Gummi-Stromverteiler in der Farbe schwarz und 2m Kabel besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz oder generell für den ständigen Einsatz im Freien, dank des spritzwassergeschützten Gehäuses und einer Temperaturbeständigkeit von -30°C bis + 80°C. Zudem überzeugt er durch seine Beständigkeit - Öle, Fette, Benzin oder Säuren können ihm nichts. Außerdem verfügt er über folgende Eigenschaften: Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0 Stecker: CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin Steckdosen: 2x CEE 400 V/16 A 5-polig/-pin, 1x CEE 400 V/32 A 5-polig/-pin, 4x 230 V/16 A Absicherung: 2x LS 400 V/16 A 3-polig/-pin, 2x LS 230 V/16 A 1-polig/-pin Technische Daten Höhe: 23 cm Länge: 26,50 cm Gewicht: 4,35 kg Breite: 34 cm Max. elektr. Belastbarkeit: 22000 W Nenneingangsspannung: 400 V Mit Tragegriff: Werkstoff Gehäuse: Kunststoff/ Gummi Anzahl der CEE-Steckdosen gesamt: 3 Anzahl der Steckdosen gesamt: 7 Schutzart (IP): IP44 Geeignet für Außenbereich: Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G4,0 Kabellänge: 2 m Kabelqualität: Gummi-Neopren FI-Schalter: Ohne Anzahl der Schutzkontakt-Steckdosen: 4
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1153690400
Werksnummer:
1153690400
Länge netto mm:
26,50
Breite netto mm:
34,00
Höhe netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
4,350000
Länge brutto mm:
26,50
Breite brutto mm:
34,00
Höhe brutto mm:
23,00
Gewicht brutto Kg:
4,360000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 138,608*
€ 164,378*
1 Tag
90
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 189,13*
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 189,13*
Lager 1955
1067
€ 5,99*
ab € 163,26*
€ 193,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 167,63*
€ 194,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,13*
€ 229,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,18*
€ 213,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,92*
€ 209,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,26*
€ 194,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.