Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1500740 Elektro-Gravier-Set Signograph 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1500740 Elektro-Gravier-Set Signograph 25
BRENNENSTUHL 1500740 Elektro-Gravier-Set Signograph 25
BRENNENSTUHL 1500740 Elektro-Gravier-Set Signograph 25
Artikel-Nr.:
     1955-39976267263
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1500740
EAN/GTIN:
     4007123002566
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Brennenstuhl 1500740 Graviergerät (25 Watt Leistung, 1,8m Kabel, mit gehärtetem Stichel und austauschbarem Hartmetall-Stichel Leistungsstarkes Graviergerät mit 25 Watt eignet sich um verschiedensten Werkstoff zu gravieren: Eisen, Stahl, Glas, Buntmetall, Stein, Keramik, Kunststoff, Holz usw. Perfektes Graviergerät für einfache Gravuren auf Metall z.B. für Schmuck Vibrationsstärke: a (peak)~= 74,02 m/s² = 7,545 g (max. Scheitelwert) a (rms)~= 52,34 m/s² = 5,336 g (max. Effektivwert) Leichter und handlicher Gravierer mit 1,8m langem Kabel für flexibles Arbeiten Lieferumfang: 1x Signograph inkl. austauschbarem Hartmetall-Stichel - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1500740
Werksnummer:
1500740
Länge netto mm:
4,00
Breite netto mm:
12,00
Höhe netto mm:
23,00
Gewicht netto Kg:
0,365000
Länge brutto mm:
4,00
Breite brutto mm:
12,00
Höhe brutto mm:
23,00
Gewicht brutto Kg:
0,455000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 22,1846*
€ 30,5746*
Lager 1955
56
€ 5,99*
ab € 22,57*
€ 31,63*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,19*
€ 32,04*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,91*
€ 38,11*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 32,84*
€ 47,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1508130
ab € 1,98*
Zubehör
Brennenstuhl
1500530
ab € 23,7001*
Zubehör
Brennenstuhl
1500540
ab € 3,6938*
Zubehör
Brennenstuhl
1508240
ab € 1,1527*
Zubehör
Brennenstuhl
1508250
ab € 1,1527*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.