Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976267034 Herst.-Nr.: 1508250 EAN/GTIN: 4007123020515 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1508250 Modellierstift Spitzfoermig Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1508250 | Werksnummer: | 1508250 | Länge netto mm: | 2,00 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,002000 | Länge brutto mm: | 2,00 | Breite brutto mm: | 0,10 | Höhe brutto mm: | 0,10 | Gewicht brutto Kg: | 0,003000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Modellierstift |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 1,0542* | € 1,7642* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,18* | € 1,98* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 1,19* | € 2,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1,21* | € 2,45* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|