Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976266988 Herst.-Nr.: 1081690 EAN/GTIN: 4007123670383 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1081690 Adapter Stecker CEE400V/16A 6h auf Schutzkontaktstedo 230V/16A CEE Adapter IP44 (Stecker: CEE 400V/16A, Steckdose 230V/16A) neu Artikelnummer 1081690 EAN 4007123670383 Der kompakte und leichte Adapter CEE Stecker auf Schutzkontakt Steckdose - ermöglicht ihnen die ideale Lösung, wenn die passenden Anschlüsse nicht vorhanden sind Der Adapter (Kupplung CEE 400V/16A nach 230V Schutzkontakt) dient zur Spannungsreduzierung und ist geeignet für Montagebetriebe, Handwerker usw. Das stabile Kunststoffgehäuse schützt vor Spritzwasser, Staub und Schmutz Eingang: CEE 400V/16A Stecker Ausgang: Schutzkontakt 230V/16A Steckdose Lieferumfang: CEE Adapter IP44 (Stecker: CEE 400V/16A, Steckdose: 230V/16A) - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1081690 | Werksnummer: | 1081690 | Länge netto mm: | 13,00 | Breite netto mm: | 6,50 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Länge brutto mm: | 13,00 | Breite brutto mm: | 6,50 | Höhe brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,205000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | CEE Adapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,5455* | € 13,3255* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,68* | € 14,98* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,17* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,48* | € 15,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|