Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258326 Herst.-Nr.: BT011916 EAN/GTIN: 4042146773819 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT011916 Ring-Maulschlüssel, 16mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040105 | HerstellerNr: | BT011916 | Werksnummer: | BT011916 | Länge netto mm: | 24,30 | Breite netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 1,60 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Länge brutto mm: | 24,30 | Breite brutto mm: | 5,00 | Höhe brutto mm: | 1,60 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ring-Maulschlüssel, 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,50* | € 3,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,70* | € 3,96* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,05* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,57* | € 4,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|