Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976258286 Herst.-Nr.: BT011908 EAN/GTIN: 4042146773734 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT011908 Ring-Maulschlüssel, 8mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040105 | HerstellerNr: | BT011908 | Werksnummer: | BT011908 | Länge netto mm: | 18,00 | Breite netto mm: | 5,00 | Höhe netto mm: | 1,20 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Länge brutto mm: | 18,00 | Breite brutto mm: | 5,00 | Höhe brutto mm: | 1,20 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ring-Maulschlüssel, 8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,38* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,64* | € 2,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,42* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,18* | € 3,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|