Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Tools BT020820 1/4" 6-Kant Schraubenreher-Einsatz, 38mm, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brilliant Tools BT020820 1/4" 6-Kant Schraubenreher-Einsatz, 38mm, 3mm
Brilliant Tools BT020820 1/4" 6-Kant Schraubenreher-Einsatz, 38mm, 3mm
Brilliant Tools BT020820 1/4" 6-Kant Schraubenreher-Einsatz, 38mm, 3mm
Artikel-Nr.:
     1955-39976257944
Hersteller:
     Brilliant Tools
Herst.-Nr.:
     BT020820
EAN/GTIN:
     4042146774984
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Inbus-Schraubendreher
Brilliant Tools BT020820 1/4" 6-Kant Schraubenreher-Einsatz, 38mm, 3mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21040401
HerstellerNr:
BT020820
Werksnummer:
BT020820
Länge netto mm:
9,10
Breite netto mm:
4,40
Höhe netto mm:
1,50
Gewicht netto Kg:
0,020000
Länge brutto mm:
9,10
Breite brutto mm:
4,40
Höhe brutto mm:
1,50
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
1/4" Innensechskant Bit-Stecknuss, 3 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
554
1
€ 19,90*
ab € 0,91*
€ 1,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,93*
€ 1,44*
Lager 1955
554
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,52*
5 Tage
554
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,66*
7 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 1,32*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.