Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976257941 Herst.-Nr.: BT020813 EAN/GTIN: 4042146774977 |
| |
|
| | |
| Brilliant Tools BT020813 1/4" Schlitz Schraubendreher-Einsatz, 38mm, 1,2x7mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040401 | HerstellerNr: | BT020813 | Werksnummer: | BT020813 | Länge netto mm: | 14,30 | Breite netto mm: | 4,40 | Höhe netto mm: | 2,00 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Länge brutto mm: | 14,30 | Breite brutto mm: | 4,40 | Höhe brutto mm: | 2,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/4" Schlitz Bit-Stecknuss, 1,2 x 7 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,91* | € 1,41* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,97* | € 1,52* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,07* | € 1,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,08* | € 1,66* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 1,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|